Disc din fibre CERABOND X 180x22 mm CA-P94 V CA120 Fus din oțel/oțel inoxidabil

Cod articol: 34480493
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34480493
EAN / GTIN 9003173100370
Număr producător 34480493
L-Număr L50140 2391

Descriere

Descriere:

CERABOND X disc din fibră PREMIUM este perfect pentru lucrări solicitante de șlefuire pe oțel și oțel inoxidabil. Datorită granulelor ceramice în combinație cu un sistem unic de legare, aceste unelte ating o rată ridicată de îndepărtare pe o perioadă lungă de timp. Pentru aplicațiile de șlefuire grosieră pe suprafețe deosebit de dure, discurile cu fibre din seria CERABOND X sunt prima alegere. Acum, de asemenea, disponibil într-un suport ușor de utilizat și ușor de utilizat.

Caracteristică:

  • Formă: Disc de fibră
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : CA-P94 V CA120
  • Dimensiune (D x H / DISPOZITIV): 180 x 22 / 4 mm
  • Diametru: 180 mm
  • Orificiu: 22 mm
  • Dimensiunea boabelor: 120
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Eliminare rapidă datorită structurii unice a boabelor
  • Agresivitate consecventă
  • Cea mai mare durată de viață datorită stratului de răcire

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări dure de șlefuire, precum și pentru îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor dure din oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 24/36/40/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru oțel și oțel inoxidabil
  • Demontare maximă
  • Durată maximă de viață datorită stratului special de răcire

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături