Disc de ascuțit ferăstraie 125x18x20 mm 6A2B 51B107C50B74AL

Cod articol: 34480
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34480
EAN / GTIN 9003170344807
Număr producător 34480

Descriere

Descriere:

Aceste unelte de rășină sunt discuri de oală cu orificii speciale de montare pentru Weinig Rondamaten. Reșlefuirea cuțitelor de rindeluire poate fi efectuată în măcinare umedă și uscată. Pentru a obține calitatea de tăiere necesară, Grain B107 este utilizat pentru cuțitele HSS, iar Grain D76 este utilizat pentru cuțitele de carbură.

Caracteristică:

  • Formă: 6A2B piatră abrazivă în formă de oală
  • Dimensiunea boabelor: 107
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 3 - 4
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 18 x 20 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 18 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Adecvarea materialului: HSS, carbură

Avantaj:

  • Împământare răcitor
  • Presiune scăzută de șlefuire
  • Special utilizare

Aplicaţie:

  • Pentru reșlefuirea cuțitelor de carbid și de rabatare HSS
  • Special dezvoltat pentru Weinig Rondamaten

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături