Pânza de ferăstrău diamantatăă DCH TGD® 230x2,4x22,23 mm PREMIUM

Cod articol: 34468872
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Kreissägeblatt

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34468872
EAN / GTIN 9003173029480
Număr producător 34468872
L-Număr L50140 3039

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: C3W 50099A DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Granit
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 2,4 - 12
  • Dimensiune (D x D x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 2,4 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 36
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Aplicaţie:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături