Disc de rectificat FASTCUT 115x6x22,23 mm A30P BASIC oțel/inox

Cod articol: 34468716
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Identificare și clasificare

Cod articol 34468716
EAN / GTIN 9003173028827
Număr producător 34468716
L-Număr L50140 2109
Producător Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Basic FASTCUT disc de degroşare pentru polizor unghiular oferă o eliminare ridicată a stocurilor într-un timp scurt, combinată cu o durată de viață bună. Acest lucru este realizat datorită tehnologiei FASTCUT special dezvoltate de la Tyrolite. Acest disc poate fi utilizat universal pentru șlefuirea suprafețelor și marginilor pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil și nu ar trebui să lipsească în nici un cutii de scule.

Caracteristică:

  • Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A 30 P- BFB
  • Dimensiune (D x U x H): 115 x 6 x 22,23 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Grosime: 6 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Tehnologie FASTCUT pentru eliminarea stocurilor mari într-un timp scurt
  • Aplicabil universal
  • O viață de serviciu bună

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături