3/8″ Inserție articulară (Whitworth inch) 1/8″

Cod articol: 3445W 1/8
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8
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
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3445W 1/8
EAN / GTIN 4991644036219
Număr producător 3445W 1/8
L-Număr L60050 9791

Descriere

Descriere:

Lungime: 47,5 mm
Dimensiune D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Lungime: 7,8 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1/8″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături