3/8″ Inserție articulară (inch) 1/2″

Cod articol: 3445A 1/2
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3445A 1/2
EAN / GTIN 4991644036349
Număr producător 3445A 1/2
L-Număr L60050 7737

Descriere

Descriere:

Lungime: 51 mm
Dimensiune D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Lungime: 11,3 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1/2″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături