IHP 236 IC948 Capete de găurire interschimbabile pentru burghie DCN, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol: 3445770
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3445770
EAN / GTIN 7291075488128
Număr producător 3445770
L-Număr L24050 2640

Descriere

Descriere:

  • Capete de alezat modulare
  • Diametru de tăiere (DC): 23,6 mm
  • Cod de mărime a scaunului plăcuței de tăiere (SSC): 23,0
  • Anglej, prima treaptă (SIG): 140 de grade

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 23.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 9.76 mm
  • Dimensiunii gaurii de prindere a placutei (SSC): 23.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Degrees
  • Lungimea vârfului (PL): 3.57 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături