IHP 234 IC948 Capete de găurire interschimbabile pentru burghie DCN, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol: 3445768
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3445768
    EAN / GTIN 7291075488104
    Număr producător 3445768
    L-Număr L24050 2626

    Descriere

    Descriere:

    • Capete de alezat modulare
    • Diametru de tăiere (DC): 23,4 mm
    • Cod de mărime a scaunului plăcuței de tăiere (SSC): 23,0
    • Anglej, prima treaptă (SIG): 140 de grade

    Caracteristică:

    • Diametrul de aşchiere (DC): 23.4 mm
    • Lungime funcţională (LF): 9.8 mm
    • Dimensiunii gaurii de prindere a placutei (SSC): 23.0
    • Unghiul vârfului (SIG): 140 Degrees
    • Lungimea vârfului (PL): 3.53 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături