IHP 188 IC948 Capete de găurire interschimbabile pentru burghie DCN, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol: 3445732
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3445732
EAN / GTIN 7291075487756
Număr producător 3445732
L-Număr L24050 2733

Descriere

Descriere:

  • Capete de alezat modulare
  • Diametru de tăiere (DC): 18,8 mm
  • Cod de mărime a scaunului plăcuței de tăiere (SSC): 18,0
  • Anglej, prima etapă (SIG): 140 de grade

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 18.8 mm
  • Lungime funcţională (LF): 7.62 mm
  • Dimensiunii gaurii de prindere a placutei (SSC): 18.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Degrees
  • Lungimea vârfului (PL): 2.88 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături