Disc de rectificat cilindric exterior VIB-STAR 300x15x127 mm forma 1A1 11D126C75B

Cod articol: 34448318
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34448318
EAN / GTIN 9003173036075
Număr producător 34448318
L-Număr L50140 2556

Descriere

Descriere:

La prelucrarea carburei, discul diamantat lipit cu rășină cu sistemul de caroserie VIB STAR reprezintă o soluție deosebit de economică. Uzura scăzută și precizia dimensională ridicată sunt obținute printr-un efect continuu de auto-ascuțire. Performanța de tăiere ridicată prin diamantele sintetice în legăturile de rășină sintetică este un avantaj major față de discurile de carbură de siliciu low-cost.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 15 - 3
  • Dimensiune (D x D x H): 300 x 15 x 127 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Grosime: 15 mm
  • Orificiu: 127 mm
  • Dimensiunea boabelor: 126
  • Adecvarea materialului: Ceramică, carbură

Avantaj:

  • Durată lungă de viață
  • Fără vibrații
  • material abraziv superabraziv

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea cilindrică externă a carburei și ceramicii industriale
  • utilizare of Diamond Grain vă oferă un instrument deosebit de durabil pentru o calitate ridicată a suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.