VIB STAR rectificare cilindrică externă diamant de rășină sintetică 250 x 15 x 51 mm 15 - 3

Cod articol: 34448316
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34448316
EAN / GTIN 9003173036068
Număr producător 34448316
L-Număr L50140 2664

Descriere

Descriere:

La prelucrarea carburei, discul diamantat lipit cu rășină cu sistemul de caroserie VIB STAR reprezintă o soluție deosebit de economică. Uzura scăzută și precizia dimensională ridicată sunt obținute printr-un efect continuu de auto-ascuțire. Performanța de tăiere ridicată prin diamantele sintetice în legăturile de rășină sintetică este un avantaj major față de discurile de carbură de siliciu low-cost.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 15 - 3
  • Dimensiune (D x D x H): 250 x 15 x 51 mm
  • Diametru: 250 mm
  • Grosime: 15 mm
  • Orificiu: 51 mm
  • Dimensiunea boabelor: 126
  • Adecvarea materialului: Ceramică, carbură

Avantaj:

  • Durată lungă de viață
  • Fără vibrații
  • material abraziv superabraziv

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea cilindrică externă a carburei și ceramicii industriale
  • utilizare of Diamond Grain vă oferă un instrument deosebit de durabil pentru o calitate ridicată a suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături