Pânza de ferăstrău diamantată DCU TGD® 350x3,2/2,4x20 mm PREMIUM

Cod articol: 34435145
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34435145
EAN / GTIN 9003173029961
Număr producător 34435145

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: C73W 50157D DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimensiune (D x D / e x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 20 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 3,2 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Tăietor electric

Avantaj:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Aplicaţie:

  • For machining concrete, reinforced concrete, cellular concrete, natural stone, clay bricks, masonry and hard materials
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Recomandare:

  • For all reinforcement levels

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.