Descriere:
STANDARDUL 2in1 disc de debitat, într-o cutie practică de 10 sau 50 bucăți, este soluția pentru toți cei care caută un instrument puternic pentru tăierea tablei, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid din oțel și oțel inoxidabil. Acesta permite o muncă confortabilă, oferă rezultate precise și fiabile și este proiectat pentru o durată lungă de viață. Acest disc de debitat este alegerea perfectă pentru oricine dorește să abordeze operațiunile de tăiere cu eficiență maximă.
Caracteristică:
- Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
- Linie de produse: STANDARD
- Specificație : A 60 Q- BFS
- Dimensiune (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Diametru: 115 mm
- Grosime: 1 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Produsul oferă o durată de viață foarte bună și stabilitate
- Lucru rapid și confortabil
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil
- Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid