Disc de tăiere 2in1 125x1,0x22,23 mm A60R-BFB Basic

Cod articol: 34424352
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34424352
EAN / GTIN 9003173020395
Număr producător 34424352
L-Număr L50140 1926

Descriere

Descriere:

Basic disc de debitat, în cutia practică de 10 de piese, duce proiectele dvs. De lucru la nivelul următor. Acest instrument universal este perfect pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și a materialului solid din oțel inoxidabil. Basic disc de debitat asigură o tăiere precisă în orice moment, astfel încât să vă puteți face treaba rapid și eficient.

Caracteristică:

  • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A 60 R- BFB
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 1 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală, rezultând rezultate bune pe oțel inoxidabil
  • Tăiere confortabilă și cu burr scăzut, cu o durată de viață bună
  • Grosimea de numai 1,0 mm permite o muncă rapidă și precisă

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului inoxidabil
  • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături