Descriere:
PREMIUM 2in1 disc de debitat, în cutia practică de 10 sau 50 bucăți, este instrumentul perfect pentru o varietate de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, acest instrument este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest disc de debitat oferă durabilitate și durabilitate excelente. Fă-ți treaba rapid și eficient cu acest disc de debitat unic.
Caracteristică:
- Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 60 Q- BFP
- Dimensiune (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Diametru: 115 mm
- Grosime: 1 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală și astfel obține cele mai bune rezultate chiar și pe oțelul inoxidabil
- Cel mai scurt timp de lucru datorită eficienței excelente de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea de căldură)
- Confort ridicat datorită specificațiilor elegante
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil
- Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid