3/8″ Articulaţie cu dispozitiv de reținere a bilei cu 2 compartimente 12 mm

Cod articol: 3441M 12mm
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
  • Pătrat de antrenare: 3/8
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
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3441M 12mm
EAN / GTIN 4991644035748
Număr producător 3441M 12mm
L-Număr L60050 10933

Descriere

Descriere:

Lungime: 47 mm
Dimensiune D2: 19 mm
D1: 16,8 mm
Lungime: 7 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 12 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături