Descriere:
Cu CERABOND X disc de degroşare PREMIUM pentru polizor unghiular, vă garantăm că veți ajunge la destinație mai repede. Prin combinarea unui sistem revoluționar de legare și a unui granulat abraziv ceramic special, CERABOND X atinge o agresivitate incredibil de lungă, ceea ce îl face cea mai bună și mai rapidă soluție pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil în aplicații solicitante. Datorită duratei lor unice de viață, modificările ferestrelor sunt reduse și, prin urmare, timpul de lucru este economisit eficient. Cu CERABOND X, sunteți echipat ideal pentru orice provocare.
Caracteristică:
- Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
- Vs /max: 72 m/s.
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : APROX. 24 Q- BFP
- Dimensiune (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diametru: 178 mm
- Grosime: 7 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Dimensiunea boabelor: 24
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Cel mai rapid rectificare datorită structurii cerealelor ceramice utilizate
- Agresivitate continuă datorită combinației unui nou sistem de lipire cu boabe ceramice
- Cea mai mare durată de viață și, prin urmare, mai puține modificări ale ferestrei pentru utilizator
Aplicaţie:
- Ideal pentru rectificare de suprafețe dure din oțel și oțel inoxidabil, cum ar fi șlefuirea marginilor, șlefuirea feței sau cusăturile de măcinare
Recomandare:
- grosime de 4 mm pentru rectificare mare
- grosime de 7 mm pentru măcinare aspră