Multinorm Tricou polo cu mânecă lungă XL

Cod articol: 343917263300XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis gelb
    Mărime unisex XL
    Tip produs Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 343917263300XL
    EAN / GTIN 7330509536537
    Număr producător 343917263300XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    59% modacrilic, 39% bumbac, 2% antistatic, tricotat piqué, rezistent la flacără, antistatic, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²

    Detalii
    Deschidere la gât cu nasturi
    Guler tricotat cu nervuri
    Etichete de certificare exterioară

    Finisaj
    Brățară la capătul mânecii

    Reflex
    Filtre reflectorizante imprimate, benzi reflectorizante tăiate rezistente la flacără cu lățimea de 50 mm

    Descriere:

    • Polo hi vis cu mânecă lungă, ignifugat și benzi reflectorizante cu transfer diagonal
    • Guler cu nervuri și cusături întărite la gât și umeri
    • Certificat conform EN ISO 20471 clasa 3, crescând vizibilitatea atunci când se lucrează în medii dificile
    • Certificat ignifugat, cu arc electric și antistatic conform EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 clasa 1
    • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 1149-5
    • IEC 61482-2, class 1
    • ISO 11612 A1, B1, C1
    • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături