Multinorm Tricou polo cu mânecă lungă M

Cod articol: 343917263300M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex M
Tip produs Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 343917263300M
EAN / GTIN 7330509536513
Număr producător 343917263300M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
59% modacrilic, 39% bumbac, 2% antistatic, tricotat piqué, rezistent la flacără, antistatic, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²

Detalii
Deschidere la gât cu nasturi
Guler tricotat cu nervuri
Etichete de certificare exterioară

Finisaj
Brățară la capătul mânecii

Reflex
Filtre reflectorizante imprimate, benzi reflectorizante tăiate rezistente la flacără cu lățimea de 50 mm

Descriere:

  • Polo hi vis cu mânecă lungă, ignifugat și benzi reflectorizante cu transfer diagonal
  • Guler cu nervuri și cusături întărite la gât și umeri
  • Certificat conform EN ISO 20471 clasa 3, crescând vizibilitatea atunci când se lucrează în medii dificile
  • Certificat ignifugat, cu arc electric și antistatic conform EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 clasa 1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături