Disc de rectificat grosier CERABOND X 125x7x22,23 mm CA24Q PREMIUM oțel/inox

Cod articol: 34387126
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34387126
EAN / GTIN 9003173011829
Număr producător 34387126
L-Număr L50140 2015

Descriere

Descriere:

Cu CERABOND X disc de degroşare PREMIUM pentru polizor unghiular, vă garantăm că veți ajunge la destinație mai repede. Prin combinarea unui sistem revoluționar de legare și a unui granulat abraziv ceramic special, CERABOND X atinge o agresivitate incredibil de lungă, ceea ce îl face cea mai bună și mai rapidă soluție pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil în aplicații solicitante. Datorită duratei lor unice de viață, modificările ferestrelor sunt reduse și, prin urmare, timpul de lucru este economisit eficient. Cu CERABOND X, sunteți echipat ideal pentru orice provocare.

Caracteristică:

  • Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : APROX. 24 Q- BFP
  • Dimensiune (D x U x H): 125 x 7 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 7 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 24
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Cel mai rapid rectificare datorită structurii cerealelor ceramice utilizate
  • Agresivitate continuă datorită combinației unui nou sistem de lipire cu boabe ceramice
  • Cea mai mare durată de viață și, prin urmare, mai puține modificări ale ferestrei pentru utilizator

Aplicaţie:

  • Ideal pentru rectificare de suprafețe dure din oțel și oțel inoxidabil, cum ar fi șlefuirea marginilor, șlefuirea feței sau cusăturile de măcinare

Recomandare:

  • grosime de 4 mm pentru rectificare mare
  • grosime de 7 mm pentru măcinare aspră

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături