Disc de tăiere 150x1,2x22,23 mm drept A60Q BASIC oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol: 34354703
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34354703
EAN / GTIN 9003172478234
Număr producător 34354703
L-Număr L50140 2394

Descriere

Descriere:

Basic 2in1 disc de debitat este instrumentul perfect pentru toate sarcinile de separare. Indiferent dacă tablă, profile, țevi, tije sau material solid din oțel sau oțel inoxidabil, cu acest disc de debitat sunteți bine servit. Construcția robustă și performanța fiabilă fac din acest instrument alegerea perfectă atât pentru pasionații de bricolaj, cât și pentru profesioniști. Efectuați lucrările de tăiere mai rapid și mai eficient cu lama Basic 2 în 1.

Caracteristică:

  • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A 60 Q- BF
  • Dimensiune (D x D x H): 150 x 1,2 x 22,23 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Grosime: 1,2 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Puritatea chimică permite lucrul pe oțel și oțel inoxidabil
  • Tăiere confortabilă și cu burr scăzut, cu o durată de viață bună
  • Ore de lucru scurte datorită eficienței bune de tăiere

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil
  • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată lungă de viață și stabilitate maximă

Caracteristici speciale:
  • Pentru separarea oțelului și a oțelului inoxidabil
  • Eficiență ridicată de tăiere

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături