Disc de rectificat Z-MAX LONGLIFE 125x4x22,23mm cu manivelă ZA24S PREMIUM oțel

Cod articol: 34353702
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34353702
EAN / GTIN 9003172472089
Număr producător 34353702
L-Număr L50140 1527

Descriere

Descriere:

Discul de degroșare PREMIUM LONGLIFE de înaltă performanță se caracterizează prin durata sa de viață excelentă, în special pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor. La grosimi de 7, 8 și 10 mm, LONGLIFE disc de degroşare oferă o stabilitate dimensională deosebit de ridicată în prelucrarea cusăturilor de sudură. Cu o grosime de 4 mm, este utilizat în special în construcția conductelor și pentru prelucrarea filetelor.

Caracteristică:

  • Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA 24 S-BFX
  • Dimensiune (D x U x H): 125 x 4 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 4 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 24
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Roată de degroșare de înaltă performanță cu tehnologie LONGLIFE pentru cea mai lungă durată de viață
  • Combinația de corindon de zirconiu cu un nou sistem de legare oferă o agresivitate fără precedent
  • comfort start asigură un start plăcut la rectificare și crește confortul de lucru

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor și prelucrarea cusăturilor de sudură în aplicații solicitante pe diferite calități ale oțelului

Recomandare:

  • grosime de 4 mm pentru rectificare mare
  • grosime de 7 mm pentru măcinare aspră
  • Cele mai bune rezultate atunci când sunt utilizate pe polizoare unghiulare puternice

Caracteristici speciale:
  • Cea mai mare durată de viață
  • Cea mai mare agresivitate datorită oxidului de zirconiu de înaltă calitate
  • ″comfort start″ pentru un început plăcut

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.