Descriere:
Discul de degroșare PREMIUM LONGLIFE de înaltă performanță se caracterizează prin durata sa de viață excelentă, în special pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor. La grosimi de 7, 8 și 10 mm, LONGLIFE disc de degroşare oferă o stabilitate dimensională deosebit de ridicată în prelucrarea cusăturilor de sudură. Cu o grosime de 4 mm, este utilizat în special în construcția conductelor și pentru prelucrarea filetelor.
Caracteristică:
- Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : ZA 24 S-BFX
- Dimensiune (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
- Diametru: 230 mm
- Grosime: 7 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Dimensiunea boabelor: 24
- Vs /max: 72 m/s.
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Roată de degroșare de înaltă performanță cu tehnologie LONGLIFE pentru cea mai lungă durată de viață
- Combinația de corindon de zirconiu cu un nou sistem de legare oferă o agresivitate fără precedent
- comfort start asigură un start plăcut la rectificare și crește confortul de lucru
Aplicaţie:
- Pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor și prelucrarea cusăturilor de sudură în aplicații solicitante pe diferite calități ale oțelului
Recomandare:
- grosime de 4 mm pentru rectificare mare
- grosime de 7 mm pentru măcinare aspră
- Cele mai bune rezultate atunci când sunt utilizate pe polizoare unghiulare puternice
Caracteristici speciale:
- Cea mai mare durată de viață
- Cea mai mare agresivitate datorită oxidului de zirconiu de înaltă calitate
- ″comfort start″ pentru un început plăcut