Adaptor pentru reducţii lungi CM 3/2

Cod articol: 343520 3/2
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 30 mm
Lungimea totală 194 mm
Lungime activă dimensiune A 91 mm
Tip produs Adaptor de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 343520 3/2
EAN / GTIN 4045197295118
Număr producător 343520 3/2

Descriere

Execuţie:

Con exterior rectificat.
Adaptor pentru reducţii lungi (conul interior este mai mic decât conul exterior).

Standard:

Similar DIN 2187.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    MK exterior / interior Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături