PREMIUM PREMIUM role de curățare grosiere Strip-It 100 x 100 x 19,1 mm VL-G EX. GROB

Cod articol: 34350747
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34350747
EAN / GTIN 9003172455938
Număr producător 34350747

Descriere

Descriere:

Această rolă de curățare grosieră, destinată instalării pe mașini de satinat, constă din lamele cu bandă, care sunt montate radial în jurul unui Kern central. Dimensiunile generoase permit procesarea rapidă și eficientă a suprafețelor mari. Cu acest produs, puteți îndepărta fără efort rugina, vopseaua, vopseaua și protecția sub caroserie de pe piesa de prelucrat. Fibrele poroase de nailon, îmbogățite cu material abraziv agresiv, se confruntă cu orice provocare. În același timp, ele împiedică, de asemenea, abrazivul să fie lubrifiat sau înfundat. Sistemul cu patru pene exercită un efect de tragere eficient asupra sculă de şlefuit și asigură pornirea rapidă a rolei.

Caracteristică:

  • Formă: Disc de curățare grosier nețesut
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : VL-G EX. GROSIERĂ
  • Dimensiune (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 100 mm
  • Orificiu: 19,1 mm
  • Dimensiunea boabelor: 10
  • Instrument pentru: maşină de satinat

Avantaj:

  • Fibre flexibile din nailon îmbogățite cu granulație abrazivă agresivă pentru utilizare universală și cele mai bune rezultate
  • Construcția previne lubrifierea și înfundarea
  • Generarea de căldură scăzută datorită structurii deschise

Aplicaţie:

  • Finisarea satinei pe suprafețe mari, îndepărtarea rapidă a oxidului, a barei de zinc, a lacurilor sau a altor materiale de înfundare, cum ar fi reziduurile saline, rugina, unsoare, ulei, conservanții de ceară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături