Descriere:
Acest disc de debitat PREMIUM permite lucrul cu forță redusă pe o gamă largă de materiale. Fie că este vorba de plăci, ceramică, cărămizi sau metale neferoase - o tăietură curată cu efort minim este garantată cu acest instrument. În plus, grosimea redusă a discului, de doar un milimetru, asigură generarea redusă a prafului în timpul tăierii și reducerea cantității de deșeuri de tăiere - un plus în ceea ce privește ușurința în utilizare și ușurința cu mediul.
Caracteristică:
- Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Roci, metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : C 60 S-BFP
- Dimensiune (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Diametru: 115 mm
- Grosime: 1 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Finisaj perfect al suprafeței și fără breakouts de margine
- Reducerea cantității de deșeuri de tăiere și generarea prafului de separare datorită grosimii reduse a discului
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea plăcilor, ceramicii, clincher și a metalelor neferoase
- Lucrări mici pe piatră naturală și beton