Disc de tăiere 230x2,0x22,23 mm drept A30N PREMIUM metale neferoase

Cod articol: 34332825
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34332825
EAN / GTIN 9003172444208
Număr producător 34332825
L-Număr L50140 1728

Descriere

Descriere:

PREMIUM disc de debitat pentru polizor unghiular este un instrument de înaltă performanță care face tăierea metalelor neferoase o briză. Acesta a fost special dezvoltat pentru materiale precum aluminiu și permite o tăiere netedă, profesională, cu efort minim. Noile specificații împiedică lubrifierea și tocirea datorită abraziunii materialului, ceea ce îl face deosebit de durabil și cu performanțe constante.

Caracteristică:

  • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 30 N- BFP
  • Dimensiune (D x D x H): 230 x 2,0 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 2 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Noile specificații împiedică lubrifierea și estomparea discului
  • Specificarea și metoda de fabricație permit cel mai scurt timp de separare

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor tipuri de metale neferoase, precum aluminiul, bronzul de aluminiu, aliajele de aluminiu, cuprul, bronzul, alama, nichelul de argint și titanul.

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată maximă de viață și stabilitate a sculei

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru tăierea metalelor neferoase
  • Tăiere excepțională
  • Durată de viață extrem de lungă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături