Disc de tăiere 115x1,6x22,23mm drept A46Q PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol: 34332793
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 34332793
    EAN / GTIN 9003172421186
    Număr producător 34332793
    L-Număr L50140 1939

    Descriere

    Descriere:

    PREMIUM 2in1 disc de debitat pentru polizor unghiular este instrumentul perfect pentru o gamă largă de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, acest instrument este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest disc de debitat oferă durabilitate și durabilitate excelente. Fă-ți treaba rapid și eficient cu acest disc de debitat unic.

    Caracteristică:

    • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
    • Dimensiunea boabelor: 46
    • Vs /max: 80 m/s.
    • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : A 46 Q- BFP
    • Dimensiune (D x D x H): 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Diametru: 115 mm
    • Grosime: 1,6 mm
    • Orificiu: 22,23 mm
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală și astfel obține cele mai bune rezultate chiar și pe oțelul inoxidabil
    • Cel mai scurt timp de lucru datorită eficienței excelente de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea de căldură)
    • Confort ridicat datorită specificațiilor elegante

    Aplicaţie:

    • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil
    • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

    Recomandare:

    • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
    • 2,0 până la 3,5 mm pentru o durată maximă de viață și stabilitate a sculei

    Caracteristici speciale:
    • Perfect pentru separarea oțelului și a oțelului inoxidabil
    • Tăiere excepțională
    • Durată de viață extrem de lungă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături