Disc de debitat LONGLIFE 230x1,9x22,23 mm drept A46S PREMIUM oțel

Cod articol: 34332760
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34332760
EAN / GTIN 9003172426297
Număr producător 34332760
L-Număr L50140 2042

Descriere

Descriere:

PREMIUM LONGLIFE disc de debitat pentru polizor unghiular a fost special dezvoltat pentru aplicații de separare de lungă durată. Cu designul său puternic, este instrumentul ideal pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricat din materiale de înaltă calitate, a fost optimizat pentru durabilitate suplimentară. Lucrați eficient cu acest disc de debitat unic.

Caracteristică:

  • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 46 S-BFP
  • Dimensiune (D x D x H): 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 1,9 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Cea mai mare durată de viață datorită tehnologiei LONGLIFE
  • Cel mai scurt timp de lucru datorită eficienței excelente de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea de căldură)
  • Nu este necesară nicio refacere, cum ar fi curățarea sau debavurarea

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului
  • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru cea mai lungă durată de viață și stabilitate maximă

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru tăierea oțelului
  • Optimizat pentru o durată de viață foarte lungă
  • Nu este necesară nicio refacere

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături