ECI-E-4 500-1.0-W500 IC900 4 caneluri 38° Helix cu lungime medie din carbură

Cod articol: 3432011
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3432011
    EAN / GTIN 7291075303490
    Număr producător 3432011
    L-Număr L24180 2735

    Descriere

    Descriere:

    4 caneluri 38° Helix cu lungime medie din carbură

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
    • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
    • Echivalent zecimal: 0.5″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.004 ″/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
    • Lungime totală (OAL): 3″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Tip de coadă: Weldon

    Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături