Disc lamelar 178x22,23mm 28A dreaptă ZA40Q BASIC oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol: 34318563
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34318563
EAN / GTIN 9003172319926
Număr producător 34318563
L-Număr L50140 2818

Descriere

Descriere:

Discurile ventilatorului Basic 2in1 sunt combinația perfectă între eficiență și durabilitate. Indiferent dacă lucrați cu oțel sau oțel inoxidabil, aceste discuri pot face față chiar și celor mai dificile sarcini. Cu ajutorul discurilor noastre de șlefuit cu ventilator Basic 2in1, puteți fi siguri că proiectul dvs. Va fi finalizat rapid și precis.

Caracteristică:

  • Formă: 28A LAMELLER
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : ZA 40 Q- B.
  • Dimensiune (D x H): 178 x 22,23 mm
  • Diametru: 178 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Eliminare specifică bună a stocurilor, cu 30% mai multă putere în comparație cu predecesorul
  • O viață de serviciu bună
  • Manevrare simplă
  • Formularul 28N: Concentrați-vă pe resurse durabile - corpul purtător al acestui disc ventilator este format din materiale regenerate 35%

Aplicaţie:

  • Potrivit pentru aplicații pe diferite clase de oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Granule de dimensiune 40/60 pentru îndepărtarea stocurilor mari
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru lucrări fine

Caracteristici speciale:
  • rectificare din oțel și oțel inoxidabil
  • Performanță bună de îndepărtare
  • O viață de serviciu bună

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.