Micrometru exterior digital cu ciocuri de măsurare, inch/metric, 3-4″.

Cod articol: 343-353-30
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 343-353-30
EAN / GTIN 4946368689760
Număr producător 343-353-30
L-Număr L40010 14908

Descriere

Descriere:

Micrometrul exterior cu nicovale exterioare a fost dezvoltat special pentru măsurarea locurilor greu accesibile.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 3 - 4
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0.0004″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,0004″.
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 1-6
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani