Disc de rectificat plan pendular 450x76x203,2 mm 7 97A462H8AV237

Cod articol: 34291911
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pietre pentru rectificare plană

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 34291911
    EAN / GTIN 9003172047232
    Număr producător 34291911

    Descriere

    Descriere:

    Această roată de rectificare plată pendulum asigură un utilizare universal pe oțeluri din aliaj înalt și HSS. Acest lucru este realizat de utilizare al corundelor speciale și al amestecurilor cu corunde sinterizate combinate cu sisteme speciale de legare. Cele mai mari capacități de prelucrare pot fi obținute cu amestecuri de corindon sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel de calitate superior este discul CBN VIB-STAR CU rasina lipita de la Tyrolit.

    Caracteristică:

    • Formă: 7
    • Dimensiunea boabelor: 46
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Specificație : 280 X 10 / 20
    • Dimensiune (D x D x H): 450 x 76 x 203,2 mm
    • Diametru: 450 mm
    • Grosime: 76 mm
    • Orificiu: 203,2 mm
    • Adecvarea materialului: HSS, oțel

    Avantaj:

    • Performanță bună de tăiere
    • Aplicabil universal
    • Rentabilitate mare

    Aplicaţie:

    • Pentru șlefuirea cu pendul plat a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături