Disc de fibre 180x22 mm A-B01 V A36 BASIC oțel/metal neferos/lemn

Cod articol: 34286508
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34286508
EAN / GTIN 9009012006742
Număr producător 34286508

Descriere

Descriere:

În funcție de dimensiunea boabelor, discurile din fibră Basic sunt utilizate pentru diferite lucrări de suprafață - de la rectificare la prelucrarea fină. În căutarea unui instrument de încredere pentru utilizare universal pe oțel, aluminiu și lemn, acestea sunt o alegere excelentă pentru toți comercianții.

Caracteristică:

  • Formă: Disc de fibră
  • Adecvarea materialului: Oțel, metale neferoase, lemn
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A-B01 V A36
  • Dimensiune (D x H): 180 x 22 mm
  • Diametru: 180 mm
  • Orificiu: 22 mm
  • Dimensiunea boabelor: 36
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Oxid de aluminiu pentru o durată lungă de viață și o agresivitate ridicată față de oțel, metale neferoase și lemn

Aplicaţie:

  • Potrivit pentru utilizare universal pe oțel, metale neferoase și lemn

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 16/24/36/40/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Caracteristici speciale:
  • Bun pentru oțel, aluminiu și lemn
  • Eliminare bună a stocului

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături