Descriere:
Periile de periere Basic pentru polizor drept sunt concepute pentru a manipula zonele greu accesibile ale pieselor de prelucrat din oțel. Produsul este potrivit pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței. Aceste instrumente își demonstrează calitățile, în special atunci când curățați țevile intern. Puteți alege între diferite forme de perie pentru sarcini versatile, între Sensitive (DW - ondulat) și grosier (DZ - împletit). Versiunea SM a periilor DW ondulate previne, de asemenea, coroziunea piesei de prelucrat prin utilizarea sârmei din oțel placat cu alamă, în timp ce versiunea cu atingeri oferă o durată de viață suplimentară a sculei.
Caracteristică:
- Formă: PERII DE PERIERE 52P DZ
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : SZ 0,25 mm
- Dimensiune (D x H - GE x I): 28 x 28 - 6 x 68 mm
- Diametru: 28 mm
- Adecvarea materialului: Oţel
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Datorită formei sale, este potrivit în special pentru locurile greu accesibile
- Instrument universal aplicabil, cu o durată de viață bună a sculei
- Tipul de sârmă DZ se răspândește în funcție de viteză și, prin urmare, poate procesa diametre diferite ale găurilor
- Sârmă de oțel călită și dură SZ pentru durabilitate și robustețe suplimentare
- Sârmă din oțel placat cu alamă SM previne coroziunea
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
- În special pentru curățarea internă a țevilor
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru îndepărtarea bavurilor, a ruginii, a cauciucului și a altor contaminanți în zonele greu accesibile
- Sârmă împletită DZ pentru pregătirea suprafeței și îndepărtarea ruginii, a calcarului și a reziduurilor de beton
Caracteristici speciale:
- Versatil
- Durată de viață bună a sculei
- Diferite forme de sârmă