Descriere:
Periile circulare Basic pentru polizor drept sunt potrivite pentru o gamă largă de sarcini în locuri greu accesibile pe piesele din oțel inoxidabil. Fie că este vorba despre îndepărtarea ruginii, curățarea cusăturilor de sudură sau pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului inoxidabil – cu periile rotunde de la Tyrolit obțineți o unealtă universal aplicabilă, cu o durată de viață bună. Cu pensulele ondulate, puteți face față perfect unor sarcini precum îndepărtarea ruginii, curățarea, netezirea, lustruirea, cotarea și rugozirea oțelului inoxidabil.
Caracteristică:
- Formă: PERII CIRCULARE CU ARBORE 52R DW
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : E 0,3 mm INOX
- Dimensiune (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Diametru: 70 mm
- Grosime: 15 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Datorită formei sale, este deosebit de potrivit pentru zonele greu accesibile
- Instrument universal aplicabil, cu o durată de viață bună a sculei
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru dezruginire, curățare, netezire, lustruire, covorașe și rugozire
Caracteristici speciale:
- Durată de viață bună a sculei
- Pentru locuri greu accesibile
- Versatil