Perie cu tijă rotundă 70x15x19-6x30 mm SM 0,3 mm BASIC oțel

Cod articol: 34276011
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34276011
EAN / GTIN 9003172021553
Număr producător 34276011
L-Număr L50140 2916

Descriere

Descriere:

Periile circulare Basic pentru polizor drept sunt potrivite pentru o gamă largă de sarcini în locuri greu accesibile pe piesele de prelucrat din oțel. Fie că este vorba despre îndepărtarea ruginii, curățarea sudurilor sau pregătirea suprafeței și finisarea oțelului, acest perie poate fi utilizat universal. Utilizând periile circulare puternice de la Tyrolit, reduceți efortul de lucru la un raport bun preț-performanță.

Caracteristică:

  • Formă: PERII CIRCULARE CU ARBORE 52R DW
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : SM 0,3 mm
  • Dimensiune (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diametru: 70 mm
  • Grosime: 15 mm
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Bună valoare pentru bani
  • Volum de muncă redus
  • Instrument puternic

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături