Descriere:
Forma pensulelor conice Basic pentru polizor unghiular le face soluția pentru lucrul în zonele greu accesibile. În funcție de tipul de sârmă, Tyrolit vă va oferi perie-ul potrivit pentru munca dvs. Acesta este modul în care utilizați perii filetate pentru pregătirea suprafeței și pentru îndepărtarea ruginii, a calcarului și a reziduurilor de beton. Pensulele cu sârmă ondulată pot fi, de asemenea, utilizate pentru curățare, dar mai ales pentru prelucrarea fină. În plus, curățarea sudurilor pentru aceste perii conice nu este o provocare, permițându-vă să obțineți rezultate bune pentru o gamă largă de sarcini.
Caracteristică:
- Formă: 28K PERII CU CON DZR
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : SH 0,5 mm
- Dimensiune (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Diametru: 100 mm
- Adecvarea materialului: Oţel
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Datorită formei sale, este deosebit de potrivit pentru locurile greu accesibile
- Instrument universal aplicabil, cu o durată de viață bună a sculei
- Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară a sculei
- Sârmă din oțel placat cu alamă SM previne coroziunea
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
- Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor