Descriere:
Periile rotunde Basic pentru polizor unghiular sunt potrivite pentru prelucrarea oțelului. perie împletit are o durată de viață bună și poate fi utilizat atât pentru îndepărtarea ruginii, vopselei, vopselei, calcarului și reziduurilor de beton, cât și pentru pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului. În plus, această unealtă este potrivită pentru prelucrarea sudurilor.
Caracteristică:
- Formă: 1R PERII ROTUNDE DZ
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : SH 0,5 mm
- Dimensiune (D x l x l x H): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
- Diametru: 115 mm
- Grosime: 11 mm
- Orificiu: 22,2 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Gamă extinsă
- Cea mai înaltă calitate
- Instrument universal
- Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară a sculei
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
- În special pentru prelucrarea sudurilor
Recomandare:
- Sârmă împletită DZ pentru pregătirea suprafeței și îndepărtarea ruginii, a calcarului și a reziduurilor de beton
Caracteristici speciale:
- Aplicabil universal
- Durată de viață bună a sculei
- De înaltă calitate