Perie pentru cupe 100x25xM14 SH 0,5 mm oțel BASIC

Cod articol: 34275967
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie conică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34275967
EAN / GTIN 9003172021461
Număr producător 34275967
L-Număr L50140 2697

Descriere

Descriere:

Pensula pentru oala Basic pentru polizor unghiular este universal aplicabilă pentru prelucrarea suprafețelor mari din oțel. Utilizarea sârmei din oțel placat cu alamă SM previne coroziunea. Acest produs este potrivit pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului. În plus, scula poate fi utilizată pentru curățarea sudurilor. Periile sunt disponibile în specificații diferite pentru a acoperi toate cerințele dvs., de la Sensitive (DW) la grosier (DZ).

Caracteristică:

  • Formă: 6T DZ POT PERIE DREPT
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : SH 0,5 mm
  • Dimensiune (D x L x GE): 100 x 25 x M14 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Instrument universal aplicabil, cu o durată de viață bună a sculei
  • Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară a sculei
  • Sârmă din oțel placat cu alamă SM previne coroziunea

Aplicaţie:

  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor
  • Perii pentru prelucrarea suprafețelor mari

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei, dar și pentru finisare
  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături