Perie cupă 65x20xM14 SH 0,5 mm oțel BASIC

Cod articol: 34275965
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie conică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 34275965
    EAN / GTIN 9003172021447
    Număr producător 34275965

    Descriere

    Descriere:

    Pensula pentru oala Basic pentru polizor unghiular este universal aplicabilă pentru prelucrarea suprafețelor mari din oțel. Utilizarea sârmei din oțel placat cu alamă SM previne coroziunea. Acest produs este potrivit pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului. În plus, scula poate fi utilizată pentru curățarea sudurilor. Periile sunt disponibile în specificații diferite pentru a acoperi toate cerințele dvs., de la Sensitive (DW) la grosier (DZ).

    Caracteristică:

    • Formă: 6T DZ POT PERIE DREPT
    • Linie de produse: BASIC
    • Specificație : SH 0,5 mm
    • Dimensiune (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
    • Diametru: 65 mm
    • Adecvarea materialului: Oţel
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Instrument universal aplicabil, cu o durată de viață bună a sculei
    • Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară a sculei
    • Sârmă din oțel placat cu alamă SM previne coroziunea

    Aplicaţie:

    • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor
    • Perii pentru prelucrarea suprafețelor mari

    Recomandare:

    • Sârmă ondulată DW pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei, dar și pentru finisare
    • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături