Perie cupă 75x20xM14 S 0,5 mm oțel BASIC

Cod articol: 34275596
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34275596
EAN / GTIN 9003172021386
Număr producător 34275596
L-Număr L50140 2951

Descriere

Descriere:

Pensula pentru oala Basic pentru polizor unghiular este universal aplicabilă pentru prelucrarea suprafețelor mari din oțel. Utilizarea sârmei din oțel placat cu alamă SM previne coroziunea. Acest produs este potrivit pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului. În plus, scula poate fi utilizată pentru curățarea sudurilor. Periile sunt disponibile în specificații diferite pentru a acoperi toate cerințele dvs., de la Sensitive (DW) la grosier (DZ).

Caracteristică:

  • Formă: PENSULE DE VAS OBLICE DE 11T DW
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : S 0,5 mm
  • Dimensiune (D x L x GE): 75 x 20 x M14 mm
  • Diametru: 75 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Instrument universal aplicabil, cu o durată de viață bună a sculei
  • Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară a sculei
  • Sârmă din oțel placat cu alamă SM previne coroziunea

Aplicaţie:

  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor
  • Perii pentru prelucrarea suprafețelor mari

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei, dar și pentru finisare
  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături