F3P 189-IQ IC908 Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Cod articol: 3427104
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3427104
EAN / GTIN 7291075461671
Număr producător 3427104
L-Număr L24050 1257

Descriere

Descriere:

Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 18.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 5.99 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 18
  • Unghiul vârfului (SIG): 125 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.66 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 7.65 mm