F3P 174-IQ IC908 Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Cod articol: 3427092
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3427092
    EAN / GTIN 7291075461558
    Număr producător 3427092
    L-Număr L24050 1238

    Descriere

    Descriere:

    Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

    Caracteristică:

    • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
    • Diametrul de aşchiere (DC): 17.4 mm
    • Lungime funcţională (LF): 5.7 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 17
    • Unghiul vârfului (SIG): 122 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 1.65 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 7.35 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături