F3P 122-IQ IC908 Capete de găurit plate cu 3 caneluri interschimbabile pentru prelucrarea oțelului carbon și aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Cod articol: 3427016
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3427016
    EAN / GTIN 7291075486803
    Număr producător 3427016
    L-Număr L24050 2741

    Descriere

    Descriere:

    • Capete de alezat modulare
    • Diametru de tăiere (DC): 12,2 mm
    • Codul de mărime al scaunului plăcuței de tăiere (SSC): 12
    • Anglej, prima etapă (SIG): 133 grade
    • Lungime coroană (LPR): 4,9 mm

    Caracteristică:

    • Unghiul de şanfrenare 15 Degrees
    • Diametrul de aşchiere (DC): 12.2 mm
    • Lungime funcţională (LF): 4.11 mm
    • Dimensiunii gaurii de prindere a placutei (SSC): 12
    • Unghiul vârfului (SIG): 133 Degrees
    • Lungimea vârfului (PL): 0.79 mm
    • Lungime exterioara (LPR): 4.9 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături