DGTR 10B-1.0-D22SH Scule cu cap scurt pentru despicarea și canelarea de piese de debitare și canelare pentru CNC și automate elvețiene

Cod articol: 3425882
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3425882
EAN / GTIN 7291075483611
Număr producător 3425882
L-Număr L23920 1413

Descriere

Descriere:

Scule cu cap scurt pentru debitarea și canelarea de piese de debitare și canelare pentru CNC și automate elvețiene

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea capului (LH): 19 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 15.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 22 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături