Disc de tăiere CERABOND 150x1,6x22,23 mm cu manivelă CA46Q oțel/inoxidabil

Cod articol: 34256271
  • Cantitatea minimă de comandă 15 bucăţi
  • Pași de comandă: 15 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34256271
EAN / GTIN 9003172017341
Număr producător 34256271

Descriere

Descriere:

Odată cu introducerea sistemului disc de debitat de 1,0 mm cu sistem CERABOND, familia de produse a fost extinsă de un membru puternic. Linia de produse CERABOND a fost astfel finalizată și este acum disponibilă în retailerii specializați din întreaga lume

Caracteristică:

  • Formă: 42 disc de debitat CR., țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : APROX. 46 Q- BFK A.
  • Dimensiune (D x U x H): 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Grosime: 1,6 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Tăiere rapidă datorită structurii cerealelor ceramice utilizate
  • Cea mai mare durată de viață și, prin urmare, mai puține modificări ale ferestrei pentru utilizator
  • Agresivitate continuă datorită combinației unui nou sistem de lipire cu boabe ceramice

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil
  • Pentru tăierea pieselor foarte dure, solicitante și a materialelor solide

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături