Set de găurire pentru gresie DDT 14x35xSET PREMIUM pentru gresie/ceramică

Cod articol: 34245899
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34245899
EAN / GTIN 9003172016986
Număr producător 34245899

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: SET BURGHIU PENTRU ȚIGLĂ XL
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 14 X 35 X set
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 14 x 35 x set mm
  • Diametru: 14 mm
  • Grosime: 35 mm
  • Adecvarea materialului: Plăci ceramice
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Burghie pentru țiglă HEXAGONALĂ, umed Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm; M14 uscat Ø 20, 38, 52, 65, 75 mm
  • 69774 SDS con burghiu de centrare la cerere; 69801 HEX con burghiu de centrare la cerere
  • burghiu de centrare Ø 7 mm; cheie dublă deschisă SW19; cheie pentru locaş hexagonal
  • 34215846 sticlă de apă 1l.
  • 34215847 dispozitiv de foraj

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături