Carotă tăiere umedă 250x450x11/4″ mm PREMIUM

Cod articol: 34239992
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 34239992
    EAN / GTIN 9003172026855
    Număr producător 34239992

    Descriere

    Caracteristică:

    • Formă: HOHL1D UCUT3 DIAMANT - BURGHIU GOL
    • Adecvarea materialului: Beton
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : 24 - 4 - 11,3
    • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 250 x 450 x 11/4″ mm
    • Diametru: 250 mm
    • Grosime: 450 mm
    • Dimensiunea boabelor: 40
    • Instrument pentru: Găurire cu miez

    Avantaj:

    • Durată de viață foarte lungă
    • Performanță de tăiere mai mare
    • Performanță de tăiere ridicată constantă.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături