Carotă tăiere umedă 67x450x11/4″ mm PREMIUM

Cod articol: 34238998
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34238998
EAN / GTIN 9003172023922
Număr producător 34238998

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: HOHL1D UCUT3 DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 67 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametru: 67 mm
  • Grosime: 450 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Durată de viață foarte lungă
  • Performanță de tăiere mai mare
  • Performanță de tăiere ridicată constantă.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.